Raindance E Colonne de douche 300 1jet 350 ST chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur
  • Matière autre

hansgrohe Raindance E Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, curseur, flexible de douche, barre de douche
•douche de tête Raindance E 300 Air 1 jet
•dimension de la douche de tête : 300 x 300 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet RainAir
•surface de la tablette: aluminium anodisé
•type de jet de la douchette à main: Jet RainAir, Jet Rain, Jet Whirl
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 16 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
•longueur du bras de douche : 405 mm
•CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
•thermostatique ShowerTablet 350
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•Les sorties d'eau ne peuvent pas être utilisés simultanément
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre: 61 mm
•2 fonctions

Raindance e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

écoulement minimal (eaux usées)

11.5 l/min

douches latérales avec écoulement ajustable

Non

douchette à main réglable en hauteur

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

douches latérales réglables

Non

nombre de douches latérales

0

avec douches latérales

Non

avec siège

Non

cycle de rinçage automatique

Non

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Oui

avec pièce coulissante et charnière

Non

avec commutation

Oui

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec porte-savon

Non

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Oui

avec sécurité antiretour

Non

avec robinet d'arrêt

Non

réglable en hauteur

Non

position du raccordement d'eau

arrière

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Non

pression

1.5...1.5 bar

ajustement du temps d'utilisation

Non

type de réglage de la température

thermostatique

avec filtre

Non

Avec matériau de fixation

Oui

montage

mur

matière du raccordement

laiton

avec éclairage

Non

encastré

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

0 °C

Matière

autre

Profondeur

555 mm

Diamètre raccord

0 mm

Largeur

383 mm

Hauteur

1066 mm

Info produit

Gamme

Raindance e

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.