Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Vernis Blend Combi set EcoSmart avec barre de douche 65cm et mitigeur de douche thermostatique, Chromé
•comprenant: douchette à main, barre de douche, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche
•dimension du disque de jet: 100 mm
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 7,5 l/min
•débit: 7,5 l/min sous 3 bars de pression
•pression maximum en fonctionnement: 6 bar
•Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone.
•changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
•thermostatique : Ecostat S
•Le bouton Ecostop limite la consommation d'eau à 10 l/min
•SafetyStop à 40 °C
•pas de sécurité contre le retour d'eau
•tube profilé: rond
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 625 mm
•supports muraux synthétiques
•longueur du flexible: 1600 mm
•flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
•avec clapet anti-retour
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Vernis blend
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Certifié KIWA
points de fixation réglables en hauteur
Traitement des surfaces
Temps de rinçage
longueur du flexible de douche
Fréquence du cycle de rinçage
équilibré en pression
longueur de la tringle de douche
Avec commutation
Entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
Avec autoverrouillage
Avec coupleurs
Classe de protection (IP)
Portée de détection
Tension de raccordement
Couleur de base
Limitation de température
Température d’admission max.
Traitement de surface
Modèle type