Vidage baignoire à câble 650mm, volant métal, clapet rentrant laiton

Main media

Vidage baignoire automatique à câble, Clapet rentrant laiton chromé, Volant métal chromé, Câble 650mm, Tube de trop-plein D=32XL. 570mm, Cuvette laiton D=69 mm, Serrage 0 à 16 mm, Vis laiton, Débit : 65 l/mn

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage baignoire spécifique . Laiton . Finition Chromé.
Très grand débit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

74182000

Multiple de vente

1

Siphon pour baignoire/receveur de douche

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

chrome

hauteur du joint hydraulique

50 mm

capacité de drainage

1.08 l/s

matériau du siphon

laiton

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.