Vidage bain douche Vidage bain douche (97 produits)


Vidage de baignoire à câble, clapet inox recouvrant D= 70, volant ABS chromé
NICOLL
Vidage de baignoire à câble, clapet inox recouvrant d= 70 mm, avec siphon articulé, volant abs chromé, longueur du câble 650 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf composant sanitaire
Vidage baignoire EASYBAIN design WAVE à câble, volant et clapet ABS chromé
NICOLL
Vidage de baignoire easybain à câble, volant design wave, clapet recouvrant abs chromé, technologie bi-matière, siphon à joints intégrés, haut débit, tube trop-plein télescopique, longueur câble 650 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Vidage de baignoire EASYCLIC, commande pied, trop-plein 1 m, laiton chromé
NICOLL
Vidage de baignoire easyclic, commande au pied, clapet laiton chromé recouvrant d= 70 mm, cache trop-plein laiton chromé, longueur trop plein 1 m, siphon à joints intégrés et garde d'eau 50 mm
Vidage de baignoire EASYCLIC, commande pied, trop-plein 650 mm, laiton chromé
NICOLL
Vidage de baignoire easyclic, commande au pied, clapet laiton chromé recouvrant d= 70 mm, cache trop-plein laiton chromé, longueur trop plein 650 mm, siphon à joints intégrés et garde d'eau 50 mm, emballage coque
Vidage bain à câble 650mm, volant métal, clapet laiton noir mat,corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain auto à câble L650 mm, clapet laiton noir mat, volant métal noir mat, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable, joint Autofix double, bouchon nettoyag
Vidage à câble VIDHOOBAIN, avec siphon ultra-plat auto-nettoyant, clapet D= 70 m
NICOLL
Vidage à câble vidhoobain, avec siphon ultra-plat auto-nettoyant clippé sur bonde, clapet d= 70 mm, volant en abs chromé, conformité nf
Vidage bain NF câble 650mm, volant /clapet ABS blanc,cuvette et corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble 650 mm haute résistance, clapet et volant ABS blanc, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable 360°, joint Autofix double, bouchon vidange, N
Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage baignoire réf 5801/5819/5820
VALENTIN
Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage de baignoire réf. 5801/5818/5819/5820, hauteur ajustable de 58 à 75 mm
Vidage bain câble 1m,volant ABS chromé,clapet inox,cuvette inox, corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble L1 m, clapet serti inox, volant ABS chromé, tube D=32xL565 mm, cuvette inox D=70mm, serrage 0-17mm, corps plastique 100 % recyclé, joint Autofix double, insert, vis laiton, débit 51 l/min, sortie orientable, bouchon vidang
Vidage bain câble 1m, volant/clapet métal chromé,cuvette inox, corps 100% PCR
VALENTIN
Vidage bain câble L1 m, clapet laiton chromé, volant métal chromé, trop-plein D=32xL565 mm, corps plastique 100% recyclé, cuvette inox D=70, serrage 0-17 mm, insert et vis laiton, débit 61 l/min, sortie orientable 15°, joint Autofix double.
Volant ABS chromé, pour vidage de baignoire réf. 5819, avec axe
VALENTIN
Conçu en ABS chromé, ce volant de commande est une pièce détachée simple à installer et à remplacer. Livré avec axe c'est une solution économique pour rénover le mécanisme de vidage de la baignoire VALENTIN réf. 5819
Flexible trop-plein, tube D=int. 29mm, L. 1m, pour réf. 5800/5801/5827
VALENTIN
Flexible de trop-plein, Tube D=int. 29 mm, L. 1 m, Pour vidage baignoire réf. 5800/5801/5827
Clapet recouvrant serti inox D=72mm, pour réf. 5786/5801/5818/5819/5820/5833
VALENTIN
Clapet recouvrant aspect chromé D=72,5mm, Pour vidage de baignoire réf. 5786/5801/5818/5819/5820/5833, H. ajustable de 58 à 75mm