Clapet recouvrant serti inox D=72mm, pour réf. 5786/5801/5818/5819/5820/5833

Main media

Clapet recouvrant aspect chromé D=72,5mm, Pour vidage de baignoire réf. 5786/5801/5818/5819/5820/5833, H. ajustable de 58 à 75mm

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage baignoire. Clapet recouvrant inox serti diam. 72 mm, pour vidage de baignoire réf. 5786/5801/5818/5819/5820/5833.
Pour rénover sans changer son vidage de baignoire Valentin
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

entièrement fermant

Oui

convient pour une utilisation avec appareil de levage

Oui

convient pour baignoire

Oui

Matériau

acier inoxydable

Diamètre raccord

72 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.