Vidage bain à bouchon, cuvette D=70mm, serr 0/26mm, 52,5 l/mn, corps 100% PCR

Main media

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage baignoire à bouchon - chaînette . Finition Inox/noir.
Avec siphon H 109,5 avec sortie orientable à 360° et bouchon de vidange
La conception du siphon permet le passage d'un furet pour débouchage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble bonde d'évacuation et trop-plein pour baignoire

tube de drainage rotatif

Oui

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec bouchon de drainage

Oui

diamètre externe du tube de drainage

40 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.