Clapet laiton D=44mm, pour vidage de baignoire réf. 5830/5800 - avant 2013

Main media
ICON

Clapet laiton D=44 mm, Pour équipement baignoire réf. 5830/5800 avant 2013, Assemblé avec joint à lèvre, Serrage 27/42 mm

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage baignoire. Clapet laiton diam. 44 mm, pour vidage de baignoire réf. 5830/5800 - avant 2013.
Assemblé avec joint à lèvre.
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

Diamètre raccord

44 mm

Matériau

laiton

convient pour baignoire

Oui

convient pour une utilisation avec appareil de levage

Oui

entièrement fermant

Oui

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.