Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage baignoire réf 5801/5819/5820

Main media
ICON

Clapet recouvrant ABS blanc D=72,5 mm, pour vidage de baignoire réf. 5801/5818/5819/5820, hauteur ajustable de 58 à 75 mm

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage baignoire.Clapet recouvrant ABS blanc Ø72,5 mm, pour vidage baignoire réf 5801/5819/5820
Pour rénover sans changer son vidage de baignoire Valentin
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

entièrement fermant

Oui

convient pour une utilisation avec appareil de levage

Oui

convient pour baignoire

Oui

Matériau

plastique

Diamètre raccord

72 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.