Vidage bain NF câble 650mm, volant /clapet ABS blanc,cuvette et corps 100% PCR

Main media
ICON

Vidage bain câble 650 mm haute résistance, clapet et volant ABS blanc, trop-plein D=32xL565 mm, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 51 l/min, sortie orientable 360°, joint Autofix double, bouchon vidange, N

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage baignoire automatique à câble . Sortie orientable à 360°. 581900. Finition Blanc.
Bouchon de vidange pour nettoyage.
Certifié conforme à la norme NF. Pose aisée et rapide.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39249000

Siphon pour baignoire/receveur de douche

Largeur

72 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

blanc

hauteur du joint hydraulique

50 mm

capacité de drainage

0.98 l/s

matériau du siphon

polypropylène (PP)

matériau de la cheville

ABS

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.