Commande modulaire divers ABB Commande modulaire divers ABB (202 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SD204/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 4P - 63A
ABB
SD204/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 4P - 63A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 4 modules
SD204/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 4P - 40A
ABB
SD204/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 4P - 40A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 4 modules
Interrupteur (E200) 4 pôles 100A Levier Gris
ABB
Interrupteur modulaire '125A conforme EN 60947-3 et EN 60669-1, auxiliairisable. Verrouillage en option pour les mises sous/hors tension non autorisées. Homologations : VDE, CCC, KEMA.
SD202/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 2P - 63A
ABB
SD202/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 2P - 63A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 2 modules
TM 15/24 - Transfo. Modulaire 230VAC/12-24VAC, 15VA, Utilisation Discontinue
ABB
Transformateur modulaire de sonnerie résidentiel TM15/24 - 230V AC en entrée - Tension de sortie 12V AC - 24V AC - Courant en Sortie de 0,625 A - 1,25 A max - 50/60 Hz - Puissance 15VA- isolation B - utilisation discontinue
DWA1 - Horloge Semaine Astronomique -1 voie
ABB
DWA1 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Astronomique Hebdomadaire- 230V AC - 1 Canal - Contact 1NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements -consommation 2W- montage sur rail DIN
AD1NO-15m-Horloge Analogique Journalière - 1NO - 15mn- sans réserve
ABB
AD1NO-15m - Horloge analogique - Série AG Timer - Fonction Journalière - sans réserve de marche - 1 voie - Contact 1NO - 16A résistif - 96pas /15 min. - conso. 5W - Charge 4000VA max. / 100VA LED - 1 Module - montage rail DIN
SD202/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 2P - 40A
ABB
SD202/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 2P - 40A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 2 modules
DW1- Horloge Digitale BlueTooth - Jour/Semaine - 1 voie
ABB
DW1 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Hebdomadaire- 230V AC - 1 Canal - Contact 1NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements - consommation 2W - montage sur rail DIN
Voyant lumineux 1 LED Verte 115-250VAC
ABB
E219-D - Voyant LED modulaire compact - série E210 - couleur LED : Vert 115-250V AC - Largeur de 0,5 module - montage sur Rail DIN.
Voyant lumineux 1 LED Rouge 115-250VAC
ABB
E219-C - Voyant LED modulaire compact - série E210 - couleur LED : Rouge 115-250V AC - Largeur de 0,5 module - montage sur Rail DIN.
SD204/32 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 4P - 32A
ABB
SD204/32 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 4P - 32A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 4 modules
SD202/25 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 2P - 25A
ABB
SD202/25 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 2P - 25A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 2 modules
Interrupteur Compact 2F 25A 250/415V AC E211-25-20
ABB
Interrupteur ON/OFF modulaire compact - série E210 - 2x contacts à Fermeture - Courant nominal 25A - Tension 250/400VAC selon EN 60669-1, 240VAC selon UL508, - Largeur 0,5 modules -pour charge modérée Classe AC-22A/DC-22A
Inverseur compact 1O/F 16A E213-16-001
ABB
Inverseur modulaire compact - série E210 - 1x contact Inverseur - Courant nominal 16A - Tension 250/400VAC selon EN 60669-1, 240VAC selon UL508, - Largeur 0,5 modules -pour charge modérée Classe AC-22A/DC-22A
Interrupteur Compact 2F 32A 250/415V AC E211-32-20
ABB
Interrupteur ON/OFF modulaire compact - série E210 - 2x contacts à Fermeture - Courant nominal 32A - Tension 250/400VAC selon EN 60669-1, 240VAC selon UL508, - Largeur 0,5 modules -pour charge modérée Classe AC-22A/DC-22A
Voyant lumineux 1 LED Blanche 115-250VAC
ABB
E219-B - Voyant LED modulaire compact - série E210 - couleur LED : Blanc 115-250V AC - Largeur de 0,5 module - montage sur Rail DIN.
Relais de délestage LCR-Digital- 230V -32A-6VA- Contact 1NO (2 modules)
ABB
Le relais LCR, en aval du disjoncteur principal, compare la consommation électrique réelle du réseau à une valeur maximale prédéfinie et empêche le déclenchement du disjoncteur principal en coupant une charge non prioritaire.
TM 30/24 - Transfo. Modulaire 230VAC/12VAC-24VAC, 30VA, Utilisation Discontinue
ABB
Transformateur modulaire de sonnerie résidentiel TM30/24 - 230V AC en entrée - Tension de sortie 12V AC - 24V AC - Courant en Sortie de 1,25 A - 2,5 A max - 50/60 Hz - Puissance 30VA- isolation B - utilisation discontinue
DWA2 - Horloge Semaine Astronomique - 2 voies
ABB
DWA2 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Astronomique Hebdomadaire- 230V AC - 2 Canaux - Contact 2NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements- onsommation 2W- montage sur rail DIN
TM 40/24 - Transfo. Modulaire 230VAC/12VAC-24VAC, 40VA, Utilisation Discontinue
ABB
Transformateur modulaire de sonnerie résidentiel TM40/24 - 230V AC en entrée - Tension de sortie 12V AC - 24V AC - Courant en Sortie de 1,66A - 3,33 A max - 50/60 Hz - Puissance 40VA- isolation B - utilisation discontinue
TM 15/12 - Transfo. Modulaire 230VAC/4-8-12VAC, 15VA, Utilisation Discontinue
ABB
Transformateur modulaire de sonnerie résidentiel TM15/12 - 230V AC en entrée - Tension de sortie 4V AC- 8V AC - 12V AC - Courant en Sortie de 1,25 A - 3,75 A max - 50/60 Hz - Puissance 15VA- isolation B - utilisation discontinue
TS100/12-24 C Transformateur d'isolement modulaire 230V/12-24 VAC, 100VA
ABB
Transformateur d'isolement modulaire TS100/12-24 C- 230V AC en entrée - Tension de sortie 12V AC - 24V AC - Courant en Sortie de 4,17A max - 50/60 Hz - Puissance 100VA- isolation B - focntionnement permanent
AD1NO-R-15m -Horloge Analogique Journalière - 1NO- 15mn- avec réserve
ABB
AD1NO-R-15m - Horloge analogique - Série AG Timer - Fonction Journalière - avec réserve de marche (100h) - 1 voie - Contact 1NO - 16A résistif - 96pas /15 min. - conso. 5W - Charge 4000VA max. / 100VA LED - 1 Module - montage rail DIN