Acie Acie (384 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Circuit de transfert ou de duplication de mémoire sortie usb
ACIE
clef de transfert de mémoires connexion usb des utilisateurs pour lecteurs de série lp rt rx aspect circuit imprimé aucune alimentation à prévoir
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server par 10 pièces
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server intégré par 10 pièces 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP
Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier codé, mifare 40-49 'autres dim. NC'
ACIE
Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier codé, communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système central peut être utilisé avec toutes les serrures à mortaiser
Cylindre apério mifare c100 hf pe 30 x 30 'autres dim. NC'
ACIE
Cylindre simple - bouton inox profil européen - pour portes intérieures communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 compatible avec toutes les serrures encastrées à profil européen
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier métallique 220v-12v-2a, par 10
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier métallique 220v-12v-2a, par 10 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP
Lecteur de plaques minéralogiques multi pays wiegan
ACIE
Caméra de plaques minéralogiques multi pays wiegand distance de lecture de 1,5m à 15m vitesse de lecture 60 fps flux vidéo temps réel possible. 4 leds de forte puissance ir h264
Borne 2,50 m plaque regard de 210 x 130mm
ACIE
Colonnette pour support de clavier ou lecteur en acier inoxydable finition peinture epoxy h2500 x l100 x p40 mm support h250 x 200mm
Badge étanche pour lecteur protocole vigik
ACIE
Badge pour lecteur vigik Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé
Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation
ACIE
Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation 12/24 ca/cc
Clavier anti-vandal avec technologie rf intégré pour ela +
ACIE
Clavier anti-vandal avec technologie rf intégré pour ela + système évolution boitier métallique antivandale
Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 13,56mhz clamshel
ACIE
Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 13,56mhz clamshel format rigide 86 x 54 1,8 mm finition pvc blanc avec opercule pour clip bretelle ou lacet
Boîtier métallique sailli blanc peinture époxy pour gamme de clavier SU
ACIE
Boîtier métallique sailli blanc peinture époxy pour gamme de clavier SU livré avec le fond du boitier et la visserie compatible avec les claviers SU2/SU1/SU4/SU485 BASIC.
Serrure électromécanique aperio avec module lecteur rfid intégré communication
ACIE
Serrure électromécanique aperio avec module lecteur rfid intégré communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système de contrôle d'accès central
Béquille aperio e100 avec lecteur mifare ip54 'autres dim. NC'
ACIE
Béquille aperio e100 avec lecteur mifare ip54 communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système de central peut être utilisé avec toutes les serrures à mortaiser
Béquille pour rosace aperio h100 gauche 7/8 mm 'autres dim. NC'
ACIE
Béquille pour rosace aperio h100 gauche 7/8 mm La poignée électronique peut être intégrée dans n'importe quel système de contrôle d'accès centralisé grâce à l'intégration du protocole AADP ou via un hub Wiegand
Clavier 2 colonnes avec lecteur mifare intégré plus cp-ela
ACIE
Clavier 2 colonnes avec lecteur mifare intégré plus cp-ela pour système evolution boitier métallique antivandale
Clavier 2 colonnes avec lecteur pour gsm intégré plus cp-ela
ACIE
Clavier 2 colonnes avec lecteur bluetooth intégré protocole cp-ela pour système évolution intégré boitier métallique antivandale -30° à 50°
Lecteur de plaques minéralogiques plaques françaises wiegan
ACIE
Caméra de plaques minéralogiques plaques françaises wiegan distance de lecture de 1,5m à 15m vitesse de lecture 60 fps flux vidéo temps réel possible. 4 leds de forte puissance ir h264
Badge passif de proximité compatible avec nos lecteur gamme lec
ACIE
Badge passif de proximité compatible avec nos lecteur gamme lec Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox
Hub wiegand 26 standard ah20   [ sur commande ]
ACIE
Hub wiegand 26 standard ah20 [ sur commande ] pour connexion au système de contrôle d'accès via interface Wiegand assure la communication radio avec les produits Aperio antenne intégrée antenne extérieure possible
Hub radio ip aperio ah40 prévoir logiciel aperio licence 8 ou 16 cylindres
ACIE
Hub radio ip aperio ah40 prévoir logiciel aperio licence 8 ou 16 cylindres pour la connexion au système de contrôle d'accès via IP / connexion ethernetantenne intégrée avec la possibilité de monter une antenne externe
Lecteur proximité pour contrôle d'accès ct-evolution v2, 12v 60ma, . bi 13,5
ACIE
Lecteur de proximité extérieur double technologie 13,56 mhz et 125 khz pour la centrale ct-evolution, résiné ip66 12 vcc -30° 50°