Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 40, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte d'encastrement Multimat No Air 3 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Kit composé d'un Boîtier Point de Centre Multimat No air D=67 P50, d'un couvercle de finition DCL D=90 avec piton pour luminaires jusqu'à 10kg et d'une Fiche-douille E27
Boîte pavillonnaire MEGABOX NO AIR, grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1/4 de tour. 28 entrées ICTA16/20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 50, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boîtier de dérivation ronde OPTIBOX IP55, Diamètre 70x42 mm, 960°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 6 entrées de 4 à 20 mm