Bwt Bwt (240 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
AQA total XP 2500
BWT
AQATOTAL XP 2500 Antitartre physique automatique, en laiton sans plomb, sans consommation d'eau et de sel
Système de bypass 1' pour adoucisseurs domestiques
BWT
Le bypass Multiblock, l'allié indispensable de votre adoucisseur : il permet d'isoler l'appareil pour la maintenance, de réaliser facilement les tests de dureté et d'assurer l'alimentation en eau du logement lors des interventions.
AQA total XP 8400
BWT
AQATOTAL XP 8400 Antitartre physique automatique, en laiton sans plomb, sans consommation d'eau et de sel
AQA total XP 4500
BWT
AQATOTAL XP 4500 Antitartre physique automatique, en laiton sans plomb, sans consommation d'eau et de sel
AQA total XP 11200
BWT
AQATOTAL XP 11200 Antitartre physique automatique, en laiton sans plomb, sans consommation d'eau et de sel
AQA total XP 5600
BWT
AQATOTAL XP 5600 Antitartre physique automatique, en laiton sans plomb, sans consommation d'eau et de sel
Boîte de 100 Bandelettes Quantofix Fer 0-100
BWT
Boîte de 100 bandelettes FER pour mallette SOLUTECH Analyses in-situ
Boîte de 100 bandelettes Molybdene
BWT
Boîte de 100 bandelettes Molybdene pour mallette SOLUTECH Analyses in-situ
Boîte de 100 bandelettes TH 0-44°F
BWT
Boîte de 100 bandelettes dureté TH pour mallette SOLUTECH Analyses in-situ
BWT SILVERMAG 360 - filtre désemboueur 1 pouce spécial PAC
BWT
Filtre avec molette pivotante à 360°C pour permettre un montage quel que soit l'angle, corps en laiton nickelé, barreau magnétique et tamis filtrant 800'm.
Solutech MAGMAX - filtre désemboueur 1 1/4 pouce spécial chaudières bois
BWT
Solutech MAGMAX 1 1/4' : filtre magnétique 1 1/4' spécial PAC/chaudières bois, avec vannes orientables, double-filtration 800/600µ et aimant puissant. Débit 6 m³/h.
BWT PRO L50 MAX Adoucisseur d'eau avec système de raccordement Simply Connect
BWT
BWT PRO L50 MAX Adoucisseur d'eau avec raccordement simply connect équipé du nouveau coffret électronique BWT : option economie d'eau, option connectivité MODBUS TCP et indicateur de maintenance préventive
BWT PRO L75 MAX Adoucisseur d'eau avec système de raccordement Simply Connect
BWT
BWT PRO L75 MAX Adoucisseur d'eau avec raccordement simply connect équipé du nouveau coffret électronique BWT : option economie d'eau, option connectivité MODBUS TCP et indicateur de maintenance préventive