Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de fuite éléctronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné - 6 niveaux de sensibilité, auto-calibration à l'ambiante, fonction RESET, alarmes sonores et visuelles, durée de vie capteur env. 500h, alimentation 3 piles AA
Nettoyeur à pression sans fil 18V, pressions 8 et 15 bar - double réservoir liquide 10L + 5L pour l'eau et le produit nettoyant - sac à dos ergonomique - livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah et accessoires
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures splits - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Nettoyeur sans fil à batterie Li-ion 18V interchangeable type Makita ou AEG - double pression 5/10 bar - double réservoir eau (15L) nettoyant (2L) - roues et poignée télescopique - tête pivotante et lance - LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Bâche antiprojection 360° pour unités intérieures cassettes - installation simple en quelques secondes grâce au cordon élastique de serrage - forme entonnoir pour drainer les eaux usées vers un seau - réutilisable 100x
Dudgeonnière débrayable excentrique en aluminium robuste et légère pour tubes de 1/4 à 3/4' - livrée avec coupe-tube et stylo ébavureur dans un coffret
Flacon 250 ml de nettoyant puissant à diluer pour évaporateurs - économiques et très faciles à manipuler, transporter et stocker - compatibles avec le nettoyeur CLIM-WASHER - flacon 250mL=5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 7
Kit de mesure aéraulique pour le contrôle des VMC comprenant un anémomètre à hélice D=70mm, avec mesure de pression différentielle intégrée ±3400pa et un cône de débits 250x250mm, certificat d'ajustage, tuyaux silicones souples et mallette
Flacon 250 ml de nettoyant alcalin puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer les graisses, huiles, résidues de pollutions - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur
Flacon 250 ml de nettoyant acide puissant à diluer pour condenseurs - efficace pour éliminer le calcaire, la corrosion - compatibles avec CLIM-WASHER - flacon 250mL = 5L de produit nettoyant - ne pas utiliser pur - pH 1
Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - Raccord d'entrée W21,8 x 1/14 femelle type C et prise de sortie directement en 1/4' SAE - protection anti-choc des manomètres - idéal pour la mise sous pression des systèmes de clim/PAC
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 170 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 114 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Kit cintreuse arbalète 7-en-1 Diamétre : 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 - système de mandrins en métal très simples à changer - mécanisme à cliquet robuste et fiable - livré en mallette
Jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm, raccords 1/4 x 5/16' SAE pour les flexibles bleu et rouge et raccords 1/4 x 1/4' SAE pour le jaune, vanne d'arrêt renforcée et coudée à 45°, joints nitriles - convient aux gaz R32 et R410A
Dudgeonnière sans fil 12V pour tubes 1/4' à 3/4', compacte et légère, moteur DC 'brushless', système de mâchoires-pinces innovant, mallette de transport robuste.
Vanne de rétention gaz 1/4' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R134a, R407C..