Faac france Faac france (2162 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CYCLO Kit C721. Automatisme Portail coulissant 24V. Portail de - de 800kg.
FAAC FRANCE
kit électromécanique coulissant 24V. Platine E721 intégrée. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches. Peut se débloquer automatiquement en cas de coupure de courant.
Clignotant XLED. Equipé d'une antenne. Fixation haute ou en applique
FAAC FRANCE
Equipé de 40 LEDs réparties avant arrière. Antenne 433Mhz et 868 Mhz intégré (Prévoir câble RG58). Détection automatique de la tension pour platine 24V ou 230V. Bornier de raccordement détachable.
ND2 SENSO KIT RADIO Kit automatisme pour volets battants jusqu'à 1,6m.
FAAC FRANCE
Ce kit contient les composants nécessaires pour motoriser toutes les configurations possibles de volets battantes : 1 ou 2 vantaux, sur linteau ou rebord, premier vantail à droite ou gauche, avec sortie câble à droite/à gauche..
KIT NIGHT ONE DAY FILAIRE  BLANC Automatisme pour volets battants jusqu'à 1,6m.
FAAC FRANCE
Kit universel de motorisation pour volets battants, 1 ou 2 vantaux, 16 configurations de pose possibles. Système automatique d'arrêt en fins de course.
Kit Energy Automatisme Portail battant. Bras articulé/opérateur 24V/vantail 2,5m
FAAC FRANCE
Automatisme électromécanique à bras articulé 24V avec arrêts mécaniques intégrés. Platine E034 intégrée compatible Simply Connect. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches.
XP20D. Jeu de cellules traditionnelles orientable NO/NF
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
XP20BD. Jeu de cellules maitre esclave BUS 2easy. Raccordements en 2 fils.
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. Liaison 2 fils avec platines FAAC équipées d'entrée BUS 2Easy. Portée de 20m entre cellules.
XT2 FDS. Télécommande 2 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
Crémaillère Nylon avec âme acier pour portail inférieur à 400Kg
FAAC FRANCE
Crémaillère à l'unité. A visser. Pas de module M4. Supporte les fortes chaleurs. S'assemble l'un à l'autre. Re coupable. Supporte les fins de courses
XT4 FDS. Télécommande 4 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
Kit batterie pour platines E034, E024S, E721, E600/700/100 et E680S Plug & Play
FAAC FRANCE
Batterie 1800 mAh. Raccordement simplifiée. charge et décharge automatique. Fixation fourni (sauf B680h)
DOLPHIN Kit D600 automatisme porte de garage. Basculante/sectionnelle/latérale
FAAC FRANCE
Kit automatisme 600N avec platine E600 intégrée. Porte jusqu'à 3,00 x 3,8m. Hauteur minimum linteau 35mm. Vitesse du chariot 6,6 m/min. Déverrouillage sur rail. carte radio et 2 télécommandes. Lampe de courtoisie intégrée. Rail à prévoir
Récepteur XR2N- 2 canaux 433Mhz/868Mhz. FDS, SLH, RC, DS 12/24Vac/dc
FAAC FRANCE
Fixation à visser ou sur rail DIN. Canal 1 Impulsion, Canal 2 Impulsion ou Bistable. Indice IP 44. Capacité contact relais 0,5A/120VA.Capacité radio Max 248 canaux 1 & 2. Possibilité de raccordement avec une antenne extérieur.
Kit Clavier recepteur anti vandale sans fil avec un récepteur 170RADIOKEY.
FAAC FRANCE
Portée de 110m. Touches à enfoncement. Gère deux canaux. Température de fonctionnement de -20°c à 55°c. N'utilise qu'une seule pile CR2450.Durée de vie de la pile (env. 4ans).Capacité de 100 codes. Voyant bicolore pour la visualisation.
Rail pour opérateur D600/D700/D1000. Entrainement silencieux par  courroie.
FAAC FRANCE
Accouplement au moteur facilité. Longueur du rail 3m. Système de déverrouillage intégré. Déverrouillage extérieur en option. Prévoir adaptateur FIXH pour porte Hormann ou Tubauto.
Récepteur XF 868 SLH pour équipement compatible. Module de fréquence 3 broches.
FAAC FRANCE
Module de fréquence compatible avec les télécommandes en 868MHz et SLH. Le module de fréquence SLH n'est pas le même que le module XF FDS.
Platine de remplacement E721 pour Opérateur C720 et C721.
FAAC FRANCE
Platine de gestion pour remplacement E720 et E721. Compatible carte radio XF et XF FDS. Platine pour Cyclo 400 et Cyclo 800. Réutilise les accessoires et télécommandes d'origines.
XP30 noir. Jeux de cellules à montage murale ou sur colonnette portée de 30m.
FAAC FRANCE
Jeux de cellules alimentation 24Vac/dc. Possibilité de réglage sur 4 canaux pour éviter les perturbations. Alignement automatique. IP54. Carter en plastique noir
1L d'huile pour opérateurs Hydraulique et Hybride FAAC. Principe diélectrique
FAAC FRANCE
Huile hydraulique FAAC en bidon de 1L pour le remplacement ou pour un appoint. Existe en bidon de 25L (714018) et 10L (714041).
CYCLO Kit C720. Automatisme Portail coulissant 24V. Portail de - de 800kg.
FAAC FRANCE
kit électromécanique coulissant 24V. Platine E721 intégrée. Jeux de Cellules BUS XP20BD. Feu Clignotant XLED. Carte radio XF FDS + 2 Télécommandes FDS 2 touches. Peut se débloquer automatiquement. en cas de coupure de courant
HANDY Kit, Pour vantail max 2,7m. Opérateurs électromécaniques S418 24V
FAAC FRANCE
Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 39cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 Télécommandes, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure.
PRATICOKit Automatisme Portail coulissant 746c. Portail jusqu'à 600kg/40m
FAAC FRANCE
Kit Motoréducteur hydraulique équipée de la platine E781 LC compatible Simply Connect. Equipé d'un pignon Z16. Usage intensif. Vitesse réglable. Equipé d'un encodeur. Entrée BUS 2Easy. Livré avec XLED, XF FDS, 2 télécommandes.