Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
Nouvelles photocellules orientables pour faciliter l'installation. portée maxi 20m, alimentation 24 Vcc/24 Vca. installation murale ou sur colonnette. Temps de détection d'obstacles 13ms. Remplace les photocellules SAFEBEAM
Xp20
pour voir vos prix et les stocks
distance de commutation assignée
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
hauteur du capteur
largeur du capteur
Classe de protection (IP)
matériau de la surface optique
zone de la livraison du système à sens unique
type de lumière
procédé de réglage
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
angle d’ouverture max.
température ambiante
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme