Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
•Des thermostats
•Des sondes associées
•Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
•Electrique à fil pilote
•Electrique de type dalle chauffante
•Eau chaude à 2 fils
•Eau chaude à 4 fils
•Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
•Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
•Filaires ou radio
•Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
•Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Multiple de vente
type de capteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
phase de température la plus courte
plage de réglage de confort
plage de réglage protection contre le gel
entrée de programme temporel
commutateur de sélection
nombre de programmes de base départ usine
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
présélection de commutation
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
nombre d'emplacements de mémoire
autonomie
Modèle type