Harting Harting (7849 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Levier Easy-Lock Han 6B
HARTING
Leviers de verrouillage, Taille: 06 B, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, RAL 7037 (gris poussière)
Han ES module, cage clamp female
HARTING
Module Han< sup>< /sup> ES, Module individuel, Raccordement à lame de pression, Femelle, Contacts: 5, Section de fil du conducteur: 0.14...2.5 mm², Intensité nominale: '16 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Alliage de cuivre, Pl
Levier Easy-Lock Han 16B
HARTING
Leviers de verrouillage, Taille: 16 B, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 16
HARTING
Capot, Taille: 10 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Sortie verticale, 1x Pg 16, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han 16B-HBM single lever
HARTING
Embase encastrée, Taille: 16 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
Han B Hood Side Entry LC 2 Pegs PG 13.5
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x Pg 13,5, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
HARTING
Embase encastrée, Avec couvercle métallique, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière
Han 4A-M-QL
HARTING
Inserts, Raccordement Han-Quick Lock< sup>< /sup>, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.5...2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Han RJ45 module, female gender changer
HARTING
Module Han< sup>< /sup> RJ45, Module individuel, Changeur de genre, pour cordon de connexion, Femelle, Contacts: 8, Intensité nominale: '1 A, Polycarbonate (PC), Alliage de zinc moulé, revêtement nickel, RAL 7032 (gris silex)
Hood Top Entry HC 2 Pegs M25
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Construction haute, Levier simple de verrouillage, Sortie verticale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han 6 B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie verticale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Base Surface LC 2 Levers 1 x M20
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 10 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 10 A, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 2x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris
Han B HOOD SIDE ENTRY LC 2 PEGS M25
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han 16B HOOD SIDE ENTRY M32
HARTING
Capot, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Sortie latérale, 1x M32, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Base SM LC 2 x M25 plastic cover
HARTING
Embase à monter en saillie, Avec couvercle plastique, Taille: 16 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 2x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la pou
Han 16B BASE SURFACE LC 2 x M25
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 2x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris
Han 16B Hood side entry M25
HARTING
Capot, Taille: 16 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Base SM LC plastic cover M20
HARTING
Embase à monter en saillie, Avec couvercle plastique, Taille: 10 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la pou
Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20
HARTING
Capot, Taille: 16 A, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han A Hood Side Entry HC 2 Pegs M25
HARTING
Capot, Taille: 16 A, Construction haute, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
HARTING
Capot, Taille: 24 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Sortie latérale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Han 16A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 16 A, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 2x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris