Hellermanntyton Hellermanntyton (5728 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-I
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-I pour protection des spots encastrés, isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, noir
Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-II pour protection des spots encastrés, laine soufflée et déroulée, halogène 35W max., compatible LED, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur 95 mm, Polyamide 105° V0, noir
Cheville grise Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube
HELLERMANNTYTON
Cheville grise Fast'N'Tube qui convient au collier Fast'N'Tube. Le Fast'N'Tube est une solution de fixation qui permet de maintenir les tubes IRL de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100
Cheville noire Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube
HELLERMANNTYTON
Cheville noir Fast'N'Tube qui convient au collier Fast'N'Tube. Le Fast'N'Tube est une solution de fixation qui permet de maintenir les tubes IRL de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100
Capot de protection pour spot encastrés LEDs SpotClip-IV
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-IV Slim pour protection des spots LEDs encastrés uniquement, laine soufflée et déroulée, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 73 à 83mm, hauteur disponible 43 mm, Polyamide 105° V0, Noir
Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 (1/10)
HELLERMANNTYTON
Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 100 à 270 mm, hauteur 140 mm, noir
Gaine Twist-In-RR 13 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (3m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 13, Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (sachet de 3m)
Gaine Twist-In-RR 32 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (2m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 32, Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (sachet de 2m)
Gaine Twist-In-RR 13 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (50m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 13, Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (rouleau de 50m)
Gaine Twist-In-RR 19 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (25m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 19, Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (rouleau de 25m)
Gaine tissée Helagaine Twist-In 25  Polyester (PET), (RL25m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 25, Polyester (PET), (rouleau de 25m)
Gaine tissée Helagaine Twist-In 32  Polyester (PET), (RL15m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 32, Polyester (PET), (rouleau de 15m)
Gaine Twist-In-RR 29 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (15m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable blanche et noire Helagaine Twist-In-RR 29, Fibre de verre (GF) et Polyester (PET), anti-rongeur (rouleau de 15m)
Gaine tissée  Twist-In-FR 29  Polyester (PET), retardateur de flamme, (25m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 29, Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 25m)
Gaine tissée Helagaine Twist-In 19  Polyester (PET), (RL25m)
HELLERMANNTYTON
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 19, Polyester (PET), (rouleau de 25m)
Cheville murale à frapper pour trou D= 7 à 8 mm en PA66W noir - LOK01
HELLERMANNTYTON
Cheville murale à frapper pour trou D= 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm en PA66W noir - LOK01, 44.0 mm par 12.0 mm, Polyamide recyclé 85°C Noir résistant aux UV, conditionnement par boite de 100
Collier d'installation 265x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH 275
HELLERMANNTYTON
Collier d'installation à crantage extérieur 265.0 mm par 9.0 mm - LPH275, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 62.0 mm, conditionnement par 100
Collier d'installation 350x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH 350
HELLERMANNTYTON
Collier d'installation à crantage extérieur 350.0 mm par 9.0 mm - LPH350, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 92.0 mm, conditionnement par 100
Collier d'installation 175x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - LPH175
HELLERMANNTYTON
Collier d'installation à crantage extérieur 175.0 mm par 9.0 mm - LPH175, Polyamide 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 40.0 mm, conditionnement par 100
Embase en berceau à visser pour D= 5.1 mm en PA66W noir - LOK02
HELLERMANNTYTON
Embase en berceau à visser pour trou de diamètre 4.9 à 5.1 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm - LOK02, 21.0 mm par 14.0 mm, Polyamide recyclé résistant aux UV, 85°C, Noir, conditionnement par boite de 100
Manchons thermo en coffret SHRINKIT321 UNIVERSAL BASIC, 3/1, multi-couleurs
HELLERMANNTYTON
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments avec 5 tailles de gaines de noir, bleu, rouge, transparent, jaune/vert, rétreint 3:1, conditionnement à l'unité
Repères WIC1 code couleur, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 0 à 9
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de code couleur marquées 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200
Repères WIC2 code couleur, D= 2,8 à 3,8 mm, section 1,5 à 5,5 mm², marquage 0 à
HELLERMANNTYTON
Bagues repères ouvertes WIC2 en Polyamide 6.6 de couleur marquées code couleur 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.6 mm, pour toron mini 2.8 mm maxi 3.8 mm, en conditionnement de 200
Collier détectable 200x4.6 mm en PA66MP Bleu - MCT50R
HELLERMANNTYTON
Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT50R, Polyamide 6.6 85°C Détectable Bleu, 200.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100