Repères WIC1 code couleur, D= 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 0 à 9

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur 2.8...2.8 mm
  • Couleur multicolore
  • Type de pose à enficher
ICON

Bagues repères ouvertes WIC1 en Polyamide 6.6 de code couleur marquées 0-9, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 2.0 mm maxi 2.8 mm, en conditionnement de 200

 
 

Détails du produit

Les repères WIC pré-imprimés se clipsent facilement sur des câble ou des fils. Le WIC Tool permet une application simple du repère - insérez simplement les repères dans l'outil, glissez les repères vers le bas et appliquez le sur le câble en effectuant une rotation du poignet avec l'outil pour détacher le repère. Dans le cas d'une utilisation sur de la fibre optique, il convient d'utiliser la plus petite taille et l'appliquer manuellement.
Tous les repères sont équipés d'un système de grip qui assure un alignement parfait du texte.
Les deux accessoires WIC sont adaptés pour l'identification des câbles de gros diamètres (6mm-95mm²).
Bagues repères en Nylon pré-imprimés faciles à utiliser et rapides à installer.
Solution idéale pour de l‘identification électrique par chiffres, lettres et symboles normalisés, que ce soit pour une installation en cours ou pour la reprise d'un câblage existant.
Les repères s‘imbriquent entre eux pour un alignement parfait du texte.
Les repères résistent aux vibrations, les bagues se verrouillent sur les fils et les câbles fermement.
Le système de grip maintient les repères sur les câbles et évite les rotations.
L'outil manuel WIC Tool est compatible avec les 4 tailles de bagues et peut contenir jusqu'à 20 repères.
Disponible en jaune, blanc et code couleur international des résistances.
Les repères L1, L2, L3, PE sont également disponibles en jaune ou dans d'autres couleurs.
Les couleurs des plaquettes de WIC permettent de différencier les tailles: WIC0 (vert), WIC1 (rouge), WIC2 (bleu), WIC3 (jaune).
Deux accessoires sont disponibles pour identifier les câbles de 6mm² jusqu'à 25mm² (WICA-AC10-25) et pour les diamètres supérieurs à 95mm² (WIC-ACT-BK).

Wire identification cable wic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wire identification cable wic

Multiple de vente

200

Code Douane

39269097

Système de repérage de câble

transparent

Non

diamètre du conducteur

2.8...2.8 mm

avec zone de texte

Non

diamètre du câble

2...2.8 mm

Matériau

plastique

Longueur

3 mm

Impression

chiffres

Modèle type

autre

Largeur

5 mm

Couleur

multicolore

Type de pose

à enficher

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.