Cheville murale à frapper pour trou D= 7 à 8 mm en PA66W noir - LOK01

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • longueur 44 mm
  • largeur 12 mm
ICON

Cheville murale à frapper pour trou D= 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm en PA66W noir - LOK01, 44.0 mm par 12.0 mm, Polyamide recyclé 85°C Noir résistant aux UV, conditionnement par boite de 100

 
 

Détails du produit

Les chevilles murales LOK, combinées à un collier d'installation de largeur 9 mm, peuvent servir aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Elles sont utilisées pour des applications diverses et variées : du maintien de plantes grimpantes, à la sécurisation des câbles fixés sur les façades de bâtiments.
En complément des colliers Robusto, la cheville murale LOK01 en PA11 bénéficie de tous les atouts de cette matière : souplesse, résistance aux UV, résistance chimique et comportement stable sur une large plage de températures.
Chevilles murales à combiner avec un collier de largeur max. 9 mm
Adaptées à une large gamme de matériaux : béton, brique, bois
Mise en place par simple enfoncement dans des trous de Ø 7 ou 8 mm
Version LOK01B conçue pour des matériaux meubles et des trous de Ø 6 mm
Version LOK05 avec une tête surélevée faisant office d'entretoise et offrant un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le mur
Version LOKP01 en PA11, pour une facilité de mise en place et une résistance accrue aux UV

Cheville lok

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cheville lok

Code Douane

39269097

Multiple de vente

100

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

qualité du matériau

polyamide

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

matériau

plastique

température d'utilisation

-40...80 °C

longueur

44 mm

diamètre trou de fixation

7 mm

type de fixation

avec pied sapin

largeur

12 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.