Philips Signify Philips Signify (2596 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
FlexBlend Interact Ready SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH
PHILIPS SIGNIFY
FlexBlend, montage en surface, 46 W, 1470x200 mm, H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
FlexBlend Interact Ready SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH
PHILIPS SIGNIFY
SP340P FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE, 27 W, 1200x200 mm, H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI< gt/>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
LuxSpace Accent Performance gen4 RS781B 39S/840 PSU-E WB WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Accent Performance réglable, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20
LuxSpace Accent Performance gen4 RS781B 49S/830 PSU-E WB WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Accent Performance réglable, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20
LuxSpace Accent Performance gen4 RS781B 39S/FMT PSU-E HWB FG WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Accent Performance réglable, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI< gt/>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20
FlexBlend Interact ready RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4
PHILIPS SIGNIFY
FlexBlend Encastré, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI< gt/>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
FlexBlend Interact Ready SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH
PHILIPS SIGNIFY
SP342P FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE, 35 W, 1470x200 mm, H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
FlexBlend Interact Ready SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH
PHILIPS SIGNIFY
FlexBlend, montage en surface, 26 W, 1200x200 mm, H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
Pacific LED WT490C LED42S/840 PSD WB PI5 L1200
PHILIPS SIGNIFY
Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08
Pacific LED WT475C LED72S/840 PSU VWB TW1 L1200
PHILIPS SIGNIFY
Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Transparent, IP66, IK08, TW1
GreenSpace 3D Mini DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 8.6 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, IP20
GreenSpace 3D Compact DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
GreenSpace 3D Mini IP54 DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 8.6 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Opale, IP20
GreenSpace 3D Mini DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D150 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
Pacific LED WT490C LED80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200
PHILIPS SIGNIFY
Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, TW1
GreenSpace 3D Compact IP54 DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
GreenSpace 3D Compact IP54 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
GreenSpace 3D Compact IP54 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1600 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Opale, IP20
GreenSpace 3D Compact IP54 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
GreenSpace 3D Compact IP54 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54
Pacific LED WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800
PHILIPS SIGNIFY
Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, TW3
Pacific LED WT475C LED72S/840 PSU VWB L1200
PHILIPS SIGNIFY
Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Transparent, IP66, IK08
GreenSpace 3D Compact DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
GreenSpace 3D Mini DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, 13.7 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, IP20