Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Non
contact à poussoir courant de lampe à effluves
100 mA
Courant de commutation
16 A
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente
3600 VA
Puissance halogène
3600 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
Tension d'alimentation
230...230 V
Type de tension d'alimentation
AC
préavis d'extinction
clignoter
Type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
fréquence de tension de commande 2
50...50 Hz
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
type de tension de commande 1
AC
Tension de commande
230...230 V
Largeur en nombre de modules
1
retardement du déclenchement
0.5...20 min
Profondeur d'encastrement
66 mm
Fonction
électronique avec préavis d'extinction