Schneider Electric Schneider Electric (33902 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL500xP250 mm - porte vitrée
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 500 x 500 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08
PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 600mm pr cellule 1200mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 600mm - largeur 1108mm - L nominale 1200mm - découpe 11 x 26 mm
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca - H348mmxL186mmxP175,5mm - IP65 - démarreur star-delta protégé - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3
Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 230Vca - 2P 32A 300mA - CrbC - 10kA - TypeAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iC60 RCBO est dédié aux applications tertiaires et industrielles, version 2P 32A en Courbe C, 300mA, Type AC. Son pouvoir de coupure est de 10000A (EN 61009-1) sur des réseaux 230Vca.
ClimaSys - Résistance chauffante isolée - 100W - 12..24V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - Résistance chauffante isolée - 100W - 12..24V - 4 bornes à vis 2,5mm² - IP20 - montage rail DIN
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 110Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 110Vca - H158mmxL266mmxP148mm - application : commande moteur (AC-3), charge résistive (AC-1) - 3 pôles - NO - préassemblé avec jeu de barres d'inversion - IP20
Actassi - Socle rehausse de baie L8xP8
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - socle rehausse de baie L8xP8 - gris (RAL 9011) - hauteur : 200..350mm - largeur : 800mm - profondeur : 800m - fixation au sol
TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC basse conso - avec antiparasite - 40A (< = 60°C) < = 440VCA AC-1 - 2.4 20°C - couvercle de protection - cosses fermées
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes - taille plateau avant produit : 151 x 241 mm - profondeur utilisable : 83 mm - gris - IP65, IP69, IP69K - pour unités de commande et signalisation D= 22 mm
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 220Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 220VCC - avec antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 18A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes à ressort
TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - inf= 440V 32A - 24 à 60Vca-cc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D Green - LC1D32 - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24..60Vca 50/60Hz - 24..60Vcc - CA/CC électronique - antiparasite - 32A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-3 - 50A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-1 - bornes vis-étrier
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 32A< = 440VCA AC-1 - fusible 35A gG 50A gG - bornes connecteur
ComPacT NS - verrouillage pos débrochée Profalux - 1 serrure - pour NS630-1600
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NS - verrouillage en position débrochée du châssis - 1 serrure Profalux + une clé - pour les ComPacT NS630-1600
Harmony - Manipulateur
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - manipulateur - diamètre de fixation : 30mm - H111mmxP68mm - entraxe de fixation : 60 x 100 mm - métal plaqué chrome - 1 F/O pour à action brusque
PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1250P620 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - PLA - plinthe - pour enveloppe L 620 - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 1285 x 610 - IP44 - IK10
TeSys LG8K - démarreur en coffret inverseur - 1..1,6A - bobine 220Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG8K - démarreur en coffret inverseur - 1..1,6A - bobine 220Vca - H165mmxL175mmxP146mm - IP55 - démarreur DOL intégré - application : sécurité - catégorie d'emploi : AC-3
Acti9 NG125LMA Disjoncteur moteu - 6,3 A - 3P 3d - déclencheur mag
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - disjoncteur NG125LMA - 3P - 6.3 - Courbe MA - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA - 15kA Icu - 500 V CA - 40kA Icu - 440 V CA - 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 9 pas de 9 mm