Siemens HVAC Siemens HVAC (2437 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Siemens HVAC SAS61.03 ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire.
Siemens HVAC SAX61.03 ServoM Linéa. 800N 20mm Progres. 24V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire et ou module de fonction.
Siemens HVAC SAS31.00 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s
SIEMENS HVAC
Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
Siemens HVAC QAC22 Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Siemens HVAC GCA126.1E ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.
SIEMENS HVAC
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
Siemens HVAC SKD62 ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ
SIEMENS HVAC
Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm.
Siemens HVAC N148/23 Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
Siemens HVAC SKC62/F ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ
SIEMENS HVAC
Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électrique en position de fin de course. Sans commande manuelle. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 40 mm.
Siemens HVAC GCA161.1E ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota.
SIEMENS HVAC
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
Siemens HVAC SAS31.03 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
Siemens HVAC QAC2012 Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Siemens HVAC QAC2030 Sonde température extérieure CTN10k
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Siemens HVAC QAC2010 Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Siemens HVAC QAP22 Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m
SIEMENS HVAC
Pour l'installation dans les ventilo-convecteurs, les unités terminales et les éjectoconvecteurs.
Siemens HVAC RDZ100ZB Thermostat Connected Home Zigbee, à piles, avec relais, associer avec GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Siemens HVAC RAB11 Thermostat ambiance VC 2T Chaud Froid
SIEMENS HVAC
Applications de chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le mode chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le fonctionnement manuel du ventilateur à 3 vitesses Les fonctionnements manuel et automatique du ventilateur en
Régulateur d’ambiance 2T TOR chauffage/élec, IP30, 230V, 5 sorties chaud/5 froid
SIEMENS HVAC
Programme de chauffage ou rafraîchissement Commutation automatique chauffage rafraîchissement (avec sonde QAH11.1) Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance Sortie pour radiateur électrique
Thermostat KNX NFC 230V/24V, sorties ToR ou 3 points, blanc, affichage, capteur externe
SIEMENS HVAC
Communication KNX - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie