Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PIPOFLEX, applique intérieure, liseuse, chrome, LED, 4,3W, 3000K, avec interrupteur
Le produit PIPOFLEX est une applique intérieure avec liseuse en LED intégrée.
• Interrupteur sur la patère
• Matière principale : aluminium
• Coloris : gris
• Puissance nominale : 4.3 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 200lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 35 000
• Angle : 35 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 220-240V
• Dimensions (L/l/H) : (23.0 cm/6.5 cm/12.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 146704 / EAN 4024163144155
L'applique LED 230V moderne de la gamme PIPOFLEX séduit par son design clair et fonctionnel. La puissante LED dans la tête du luminaire est reliée à la patère via un tube flexible recouvert de caoutchouc. L'interrupteur intégré dans la patère permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Le luminaire PIPOFLEX, disponible dans un grand nombre de couleurs de boîtiers, est idéal pour de nombreux domaines d'applications. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V grâce à l'alimentation intégrée. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.
Pipoflex
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique