Thermador Thermador (3330 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Thermador RB06000T Réchauffeur - 6 kW TRI  - 1' FFpour ECS et chauffage
THERMADOR
Réchauffeur - 6 kW triphasé - 1' FF, réchauffeur de boucle ou d'appoint pour ECS et chauffage THERMADOR
Thermador RES5000TT Thermoplongeur TRI 5kW Dble Thermostat400V 1'1/2 pour ECS et chauffage
THERMADOR
Thermoplongeur 400V triphasé 5kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1'1/2 pour ECS etchauffage THERMADOR
Thermador RES6000TT Thermoplongeur TRI 6kW Dble ThermostatTRI 400 V 1'1/2 pour ECS et chauffage
THERMADOR
Thermoplongeur 400V triphasé 6kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1'1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR
Thermador PR215 Purgeur R2 automatique 1/2' M, sans clapet
THERMADOR
Le purgeur R2 automatique 1/2' M de Caleffi est doté d'un mécanisme à pointeau en inox, d'un joint torique d'étanchéité et d'un flotteur en polypropylène. Il élimine l'air des systèmes de chauffage, réduisant bruits et corrosion.
Thermador RES2000TM Thermoplongeur MONO 2kW Dble Thermostat230V 1'1/2 pour ECS et chauffage
THERMADOR
Thermoplongeur monophasé 2kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 230V 1'1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR
Thermador RB03000M Réchauffeur 3Kw Mono - 1'FFpour ECS et chauffage
THERMADOR
Réchauffeur 3Kw 230 V monophasé - 1'FF, réchauffeur de boucle ou d'appoint pour ECS et chauffage THERMADOR
Thermador MIX204060 Mitigeur thermostatique MIXCAL 3/4' F 40-60 °C montage 'L'
THERMADOR
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 3/4' femelle plage d'utilisation : 40-60 °C montage en 'L' Kvs : 1,80 m³/h Température maxi : 90 °C
Thermador PD54526XF CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1' avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 1' avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur
Thermador RES9000TT Thermoplongeur 9kW 400V 1'1/2 Mpour chauffage ECS prévoir Discontacteur
THERMADOR
Thermoplongeur 9kW triphasé 400V 1'1/2 M Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement pour chauffage ECS prévoir Discontacteur THERMADOR
Thermador PD54520XS Pot de Décantation DIRTMAG XS 3/4'
THERMADOR
Filtre décanteur chauffage magnétique DIRMAG XS 3/4' DN20, pour chaudière murale-permet l'injection de produit de traitement avec le kit KR545XS- coude Inox d'adaptation ZF545XS pour le raccordement horizontal Thermador Caleffi
Thermador DGRS15 Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur
THERMADOR
Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupe vissé pour fixer la Sonde solaire du régulateur sur le raccord en sortie du panneau solaire thermique THERMADOR
Thermador ZSEQ Equerre fixation pour vase < = 25 LitresTaraudée 3/4', renforcée
THERMADOR
Equerre de fixation en acier pour vase d'expansion à suspendre jusquà 25 Litres Taraudée 3/4', renforcée THERMADOR
Thermador C30320 Clapet anti-retour en laiton 3/4'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 3/4'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Thermador ABC20 Anti-bélier 3/4'M et écrou tournant en ligne à ressort
THERMADOR
Anti-bélier pour montage en ligne directement sur un robinet machine à laver, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 3/4' écrou tournant et 3/4' mâle
Thermador F20233 Filtre à tamis 1'1/4 certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1'1/4 FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronzz et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Thermador C30315 Clapet anti-retour en laiton 1/2'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1/2'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Thermador MT252720C Mitigeur thermostatique solaire 3/4', laiton chromé, plage de réglage 35-55°C.
THERMADOR
Mitigeur thermostatique domestique solaire 3/4', en laiton chromé non dézincifiable avec clapets anti-retour intégrés. De 35 à 55°C. Débit de 0,24 à 1,8 m3/h. Pression max : 10 bar (statique), 5 bar (dynamique). Sécurité anti-brûlure.
Thermador T100AL200 Thermomètre axial avec plongeur 200 mm, doigt de gant, 0/+120°C, acier chromé.
THERMADOR
Thermomètre axial avec cadran de 100 mm et plongeur de 200 mm, incluant un doigt de gant. Plage de température de 0 à 120°C. Il est utilisé pour mesurer la température dans les canalisations, ballons et autres éléments.