Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 10 W/m à 5 °C.
Pr la régulation de la température ds les applications de protection antigel ou de maintien de la température ds les tuyaux. Point de consigne réglable. Thermostat électronique pr détection de température ambiante et contrôle en ligne.
Pour la terminaison à froid des rubans chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de remplissage au gel de silicone. 1 par kit.
Pour les applications de chauffage au sol, dans les constructions neuves ou en rénovation, et adapté à tous les sous-planchers et revêtements de sol. Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m
Thermostat moderne à écran tactile offrant un grand confort, de faibles coûts énergétiques et des fonctions de régulation et de surveillance. Thermostat intelligent contrôlé par une application ou une commande vocale.
Thermostat de conception moderne pour le chauffage électrique au sol, avec des options de régulation simples et flexibles. Thermostat électronique élégant av calendrier hebdo et grand écran d'affichage.
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. 66 pi (20 m) par rouleau. Ne convient pas aux tuyaux en acier inoxydable.
Ruban chauffant autorégulant pour le déneigement et la mise hors gel des toits et gouttières. 240 V, 12 W/pi dans la glace à 32 °F, 6 W/pi dans l'air à 32 °F (230 V, 36 W/m dans la glace à 0 °C, 18 W/m dans l'air à 0 °C).
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 26 W/m à 5 °C.
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
Protection antigel et fonctionnement continu jusqu'à 150 °F/65 °C. Exposition max 185 °F/85 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 3 W/pi à 10 °F (230 V, 9 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.