Étiquette de signalisation, français

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau autre
  • Couleur jaune

Permet d'identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, français.

 
 

Détails du produit

Etiquette de signalisation de la présence du traçage électrique sous l'isolant d'une tuyauterie ou d'un équippement. Apposer au min. 1 étiquette tous les 5 m. sur calorifuge. Convient également pour les tuyaux en acier inoxydable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39199080

Multiple de vente

1

Plaque d'avertissement / signalétique

Matériau

plastique

imperméable

Non

qualité du matériau

autre

rabattable

Oui

Diamètre raccord

0 mm

épaisseur

0 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

200 mm

Modèle type

autre

Largeur

70 mm

Couleur

jaune

Type de pose

autre

symbole

autre

langue de l'impression

français

signification de l'impression

autre

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

type de fixation

auto-adhésif

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.