Boîte de jonction intégrée, entrée unique, installation à froid, ATEX

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 120 mm
  • section de conducteur max. 10 mm²
  • nombre de bornes de raccordement 3

Boîte de jonction intégrée pour la connexion électrique à 1ruban chauffant. Agréé zones dangereuses. Installation à froid.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

épaisseur de matériau du boîtier

7 mm

type d'entrée

câble

plombable

Non

Longueur

120 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

480 V

section de conducteur max.

10 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

température d'utilisation

-55...56 °C

Traitement de surface

autre

type de connexion

technique de collage à froid

Profondeur

90 mm

nombre de bornes de raccordement

3

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

sans halogène

Oui

Largeur

120 mm

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.