Connex jonct élec mécanique, câble sortie froide 1,5 m 3x2,5 mm2 2 terminaisons

Main media

Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.

 
 

Détails du produit

Kit de raccordement et dérivation, simple à installer, réduit le coût total de l'installation de traçage électrique, installation en 3 étapes, pas d'outillage spécifique, boîtier étanche agrée IP68, résistant aux UV

Rayclic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour câble chauffant

zone de livraison

autre

Type de connexion

technique de collage à froid

Modèle type

ruban de chauffage/puissance de raccordement

Info produit

Gamme

Rayclic

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.