Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • Longueur 0 m
  • capacité de chauffage 15 W/m

Pour les applications de chauffage au sol, dans les constructions neuves ou en rénovation, et adapté à tous les sous-planchers et revêtements de sol. Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m

 
 

Détails du produit

Ruban chauffant autorégulant, chauffage par le sol, éco-énergétique, adapte sa production de chaleur selon la température ambiante de la pièce, recoupable directement sur chantier, adapté à tous les types de revêtements, entre 5 et 15 W/m
T2RED en trame, préconnecté et préterminé, plusieurs surfaces disponibles, adaptée à tous les types de revêtement, sans risque de surchauffe, éco-énergétique, adapte sa production de chaleur selon la température ambiante de la pièce

T2red

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

Longueur

0 m

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

15 W/m

application

autre

Hauteur

8.5 mm

blindage

tresse

Largeur

5.8 mm

Couleur

rouge

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Gamme

T2red

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.