Horloge afficheur horaire Gorgy time Horloge afficheur horaire Gorgy time (51 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 70mm Réceptrice AFNOR NFS 87500/IRIG B LED programmable rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 110mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boitier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Face avant antireflet - Lexan Alim 230VAC
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim POE
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 110mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boitier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Face avant antireflet - Lexan Alim POE
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim 230VAC
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP63 Encastrable Verre sécurit antibactérien fond blanc Alim 230VAC Boîtier chronomètre + 4m de câble
GORGY TIME
HORLOGE A AIGUILLES HANDI . Diamètre 305.2mm . Réceptrice minute // 24 volts . Boitier simple face gris anodisé . Fixation murale
GORGY TIME
50m de câble bifilaire blindé Boîtier polycarbonate gris IP66/67 et IK08 Dim 180x130x75 (LxHxP)
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 70mm Synchronisation NTP LED programmable rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED rouge Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Synchronisation LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
GORGY TIME
10m de câble bifilaire blindé Boîtier polycarbonate gris IP66/67 et IK08 Dim 180x130x75 (LxHxP)
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim POE
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Réceptrice AFNOR NF87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim 230VAC
GORGY TIME
Boitier aluminium à poser L 220 x H 144 x P 47 mm Synchronisation NTP ( RJ45 ) Alimentation Power Over Ethernet (PoE) 4 Sorties relais 250 V / 8 A 2 Kw
GORGY TIME
Quartz TCXO Alim 230 VAC Synchronisation NTP ou DCF Sorties : NTPv4, AFNOR NFS 87500/IRIG B et IMPULSIONS Minutes 24V
GORGY TIME
Antenne GPS Bullet Kit de fixation Câble LMR400 ignifugé longueur 25 mètres Protection parafoudre
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP63 Encastrable Verre sécurit antibactérien fond blanc Alim POE Boîtier chronomètre + 4m de câble
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 110mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables haute luminosité rouge/ambre/vert Boitier aluminium anodise IP66 face avant et IP54 face arrière - Fixation murale Alim 230VAC
GORGY TIME
25m de câble bifilaire blindé Boîtier polycarbonate gris IP66/67 et IK08 Dim 180x130x75 (LxHxP)
GORGY TIME
HORLOGE A AIGUILLES HANDI . Diamètre 450mm . Réceptrice minute // 24 volts . Boitier simple Face gris anodisé . Fixation murale
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Synchronisation LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Réceptrice AFNOR NF87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC