Serveur de temps ledi network tds entré ntp ou dcf

Main media
ICON

Quartz TCXO Alim 230 VAC Synchronisation NTP ou DCF Sorties : NTPv4, AFNOR NFS 87500/IRIG B et IMPULSIONS Minutes 24V

 
 

Détails du produit

Serveur de temps de précision
Multiples codes horaires
NTP / AFNOR - IRIG B / Impulsions

Ledi network

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge principale

mode de synchronisation horaire

DCF 77 radioguidé

avec affichage du jour de la semaine

Oui

montage sur rack possible

Oui

Classe de protection (IP)

IP31

Matière

aluminium

programmable à distance

Oui

avec affichage de la date

Oui

Alimentation

alimentation secteur

Couleur du boîtier

aluminium

Profondeur

266 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

482 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Gamme

Ledi network

Multiple de vente

1

Code Douane

84714100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.