horloge ledi 7.s interieure ntp/poe simple face

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage numérique
  • Alimentation Power over Ethernet (PoE)
  • Modèle type horloge secondaire
ICON

Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim POE

 
 

Détails du produit

Ledi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge

mode de synchronisation horaire

Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

nombre de modes de couleur LED

3

Type de tension d'alimentation

DC

Matière

métal

programmable à distance

Oui

Montage mural

Oui

Affichage

heures, minutes, secondes

affichage de l'heure

d’un seul côté

avec bras de fixation

Oui

type d'affichage

numérique

Alimentation

Power over Ethernet (PoE)

forme de boîtier

rectangulaire

Couleur du boîtier

aluminium

couvercle

polycarbonate (PC)

Profondeur

62 mm

Hauteur

165 mm

Modèle type

horloge secondaire

Largeur

430 mm

tension nominale

48 V

Info produit

Gamme

Ledi

Multiple de vente

1

Code Douane

91059100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.