Horloge ledi 7.s interieure syncho afnor simple face

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage numérique
  • Alimentation alimentation secteur
  • Modèle type horloge secondaire
ICON

Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim 230VAC

 
 

Détails du produit

Ledi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge

Classe de protection (IP)

IP30

mode de synchronisation horaire

AFNOR NFS 87500 / IRIG B

avec affichage LED

Oui

avec bras de fixation

Oui

type d'affichage

numérique

Alimentation

alimentation secteur

forme de boîtier

rectangulaire

Couleur du boîtier

aluminium

couvercle

polycarbonate (PC)

Profondeur

62 mm

Hauteur

165 mm

Modèle type

horloge secondaire

Largeur

430 mm

tension nominale

230 V

nombre de modes de couleur LED

3

Type de tension d'alimentation

AC

Matière

métal

Montage mural

Oui

Affichage

heures, minutes, secondes

affichage de l'heure

d’un seul côté

Info produit

Gamme

Ledi

Multiple de vente

1

Code Douane

91059100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.