EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Licence Groupe Digitale 3 p.

Main media
ICON

EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Licence Groupe Digitale 3 postes

 
 

Détails du produit

Cette licence de logiciel appartient à la gamme EcoStruxure Operator Terminal Expert, l'offre logicielle de configuration d'IHM de Schneider Electric. Ce logiciel prend en charge les gestes et les conceptions d'interface utilisateur intuitives pour la gamme IHM Harmony. Le logiciel de configuration intuitive EcoStruxure Operator Terminal Expert permet de créer et de modifier des écrans d'application IHM Runtime qui contrôlent des systèmes d'automatisation dans des IHM et iPC d'Harmony. La licence de groupe professionnelle Buildtime Group peut être installée sur 3 stations et est disponible sous forme de licence numérique. Ce logiciel dispose d'une interface utilisateur moderne et simple d'utilisation, de fonctions et d'informations faciles d'accès, ainsi que d'un environnement de travail multi-plateformes. Il prend en charge des fonctionnalités clés telles que la navigation en temps réel, les thèmes et jeux de couleurs, les objets de mise en page, un visualiser web pour visualiser et utiliser à distance ainsi qu'une API de serveur Web. L'écran est disponible en 9 langues, la documentation sous format électronique en 6 langues. Il est destiné aux OEM construisant des machines simples et des applications de tableautier d'automatisation pour l'agroalimentaire, l'emballage, le textile, le compresseur/pompe/ventilateur, l'équipement CVC, la marine et l'eau. Il est compatible avec Harmony GTU/GTO/STO7/ST6/STM6, Harmony iPC et d'autres PC. La création de scripts est facilitée pour tout le monde grâce à l'éditeur graphique par glisser-déposer, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Non

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction d'évaluation intégrée

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

fonction diagnostic intégrée

Non

bibliothèque de blocs

non disponible

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.