Cette tête bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing rouge Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme de déverrouillage par clé verrouillée (clé n° 421E). Cette de tête de bouton d'arrêt d'urgence ou bouton coup de poing, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle s'installe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et de coupure compatibles. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et à une forme de bouton-poussoir coup de poing de Ø 40 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony