Cette gamme Harmony XB5 est une tête de bouton rouge d'arrêt d'urgence fonctionnant avec un mécanisme de rotation. Cette tête d'arrêt d'urgence se combine facilement avec des blocs de contact et s'installe dans des découpes standard de 22mm de diamètre. Elle se connecte simplement avec des connexions à vis. Il se distingue clairement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69, IP69K. Sa lunette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique. Il s'adapte à une découpe standard de 22mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement s'étend de de -40°C à 70°C, permettant une polyvalence dans l'utilisation du produit. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales. Ce lot contient 10 unités.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony