Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit composants PCBRT pour surface jusqu'à 50m² : coll NIS 3 départs, tube Maxipro, raccords, agrafes courtes 40mm, BL 60, coudes de guidage
Plus simple : une seule référence pour tous les composants plancher chauffant (hors isolant)
Plus rapide : choisissez votre box en fonction de la surface à équiper
Garantie prolongée jusqu’à 15 ans pour achat d'un système complet R BOX + isolant Roth
CONTENU DE LA BOX
COLLECTEUR NIS :
- Anti-corrosion
- Facile et rapide à monter
- Modulable - Débitmètres intégrés
TUBE MAXIPRO :
- Tube flexible Ø16 x 1,5 mm
- 5 couches avec BAO protégée
- Avis technique n°14/12-1719
RACCORDS :
- Raccord eurocône pour tube Ø 13x16
BANDE PÉRIPHÉRIQUE AVEC BAVETTE :
- Désolidarise la dalle des murs et cloisons
- Supporte les variations dimensionnelles du plancher chauffant
AGRAFES COURTES :
- Compatibles avec l’agrafeuse Speedstar
- Permet le maintien du tube sur l'isolant
COUDES DE GUIDAGE :
- Protection des tubes avant la coulée de la chape
- Permet une sortie perpendiculaire du collecteur
R box
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane