Fiche avec presse étoupe 380 à 415V 3P+T 6h 16A IP44 QUICK-CONNECT Gamme TE

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 4

Fiche avec presse étoupe 380 à 415V 3P+T 6h 16A IP44 QUICK-CONNECT Gamme TE

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 21687
EAN: 4024941216876
fiche QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h
IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à la
chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section
maximale des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du boîtier:
polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort
sans vis avec bornes à ressort de traction,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge
RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL
7035,
Hauteur de l'appareil en mm: 154 mm, Largeur de
l'appareil en mm: 58 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 66
mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles de
diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe
MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices
d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériel de contact

CuZn

inverseur de phase

Non

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

16 A

traitement de surface des contacts

nickelé

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

entrée de câble

raccord à écrou

numéro RAL

3000

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.