Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP55 Gamme TE, Quick-Connect, Multi-grip.
Ce prolongateur industriel Bals Quick-Connect TE référence 3153909 est un connecteur 32 A – 5 pôles (3P+N+PE) pour tensions 200/346 à 240/415 V en 50/60 Hz, avec un indice de protection IP55 et un code couleur rouge. Il utilise une connectique sans vis à ressort avec contacts Kontex permettant de raccorder des conducteurs jusqu'à 6 mm², et accepte des câbles de 13 à 27 mm de diamètre grâce au presse-étoupe MULTI-GRIP TE avec décharge de traction intégrée. Le boîtier est en polyamide rouge RAL 3000, les contacts sont en laiton nickelé, le tout prévu pour des environnements difficiles avec orifices d'écoulement d'eau et vis d'arrêt. L'appareil mesure 187 × 89 × 108 mm, pèse environ 0,335 kg et est destiné à un usage industriel fiable et robuste.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
numéro RAL