Socle de prise tableau droit 400V 3P+N+T 6h 16A IP55
N° art. BALS: 13336
EAN: 4024941133364
socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
16A 5p
(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50
et 60Hz,
Code couleur: rouge RAL 3000,
Contacts: le
porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les
contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des
conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: autre,
Couleur de l'appareil: couv. rabatt. rouge
RAL 3000, boîtier gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en
mm: 86 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de
l'appareil en mm: 93 mm,
Dimension verticale du plastron en
mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60
mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:
60 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
dimension de bride, horizontale
dimension de bride, verticale
écart horizontal entre les trous
écart vertical entre les trous
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
fréquence assignée
Nbre de pôles
numéro RAL