0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Le Groupe Aurora est une organisation internationale primée dans le domaine de l’éclairage et de la technologie LED, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes et intelligentes d’économie d’énergie pour les projets, le commerce et les clients OEM/ODM par le biais de notre réseau mondial, en soutenant les divisions du commerce et des projets avec la création du centre de développement et d’essai IoT.

VOTRE SPÉCIALISTE

du spot encastré RT2012


ISOpro

La gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous les environnements et quelques soient les contraintes. Grâce à son pot d'encastrement au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. Proposée avec une lampe LED ICE 5W pour un maximum d’économies d’énergie.

5W jusqu’à 520lm Recouvrable tout isolants

COMMANDER

7W jusqu’à 660lm IP65
Recouvrable tout isolants
 

COMMANDER

8W jusqu’à 620lm
Recouvrable d’isolant déroulé (300mm)

COMMANDER

8-10W jusqu’à 1050lm
Spot résidentiel IP44
 

COMMANDER

 

RECOUVRABLE TOUT TYPE D’ISOLANT
& BÂCHE PARE-VAPEUR

IsoPro Caractéristiques & Avantages

  • Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avant
  • Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables
  • Garantie 2 ans - (L70) 25 000 heures