Parafoudre Hager Parafoudre Hager (33 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
HAGER
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules
HAGER
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 4P 4modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB440R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 4P 4modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB415R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules sans report de télésignalisation. En complément de la protection générale, le parafoudre SPB408D est destiné à protéger les équipements très sensibles du bâtiment.
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 2P 2modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB215R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 8modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 8modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre.
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA L-N Uc 275V In 20kA Up 1,35kV
HAGER
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA L-N Uc 275V In 20kA Up 1,35kV. La cartouche permet un remplacement aisé si nécessaire notamment avec sa fenêtre de visualisation et son détrompage évitant les erreurs lors d'un remplacement.
Parafoudre de type 2 Imax 65kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 65kA 4P 4modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB465R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 2P 2modules
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 2P 2modules sans report de télésignalisation. En complément de la protection générale, le parafoudre SPB208D est destiné à protéger les équipements très sensibles du bâtiment.
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre.
Parafoudre type 1+2 Iimp 25kA 1P phase 2modules et protection fusible intégrée
HAGER
Parafoudre type 1+2 Iimp 25kA 1P phase 2modules et protection fusible intégrée. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. Dôté d'une protection fusible intégrée jusque 50kA.
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB240R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
HAGER
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV. La cartouche permet un remplacement aisé si nécessaire notamment avec sa fenêtre de visualisation et son détrompage évitant les erreurs lors d'un remplacement.
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA N-PE Uc 260V 20kA Up 1,5kV
HAGER
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA N-PE Uc 260V 20kA Up 1,5kV. La cartouche permet un remplacement aisé si nécessaire notamment avec sa fenêtre de visualisation et son détrompage évitant les erreurs lors d'un remplacement.
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre.
Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée
HAGER
Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. Dôté d'une protection fusible intégrée jusque 50kA.
Parafoudre photovoltaique de type 2 3P 3modules
HAGER
Parafoudre photovoltaique de type 2 3P 3modules. Ce parafoudre est conçu pour protéger contre les surtensions pouvant affecter les réseaux d'alimentation photovoltaïque.
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 65kA N-PE Uc 260V In 20kA Up 1,5kV
HAGER
Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 65kA N-PE Uc 260V In 20kA Up 1,5kV. La cartouche permet un remplacement aisé si nécessaire notamment avec sa fenêtre de visualisation et son détrompage évitant les erreurs lors d'un remplacement.
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 6modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 6modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre.
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre.
Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
HAGER
Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180. Permet de ponter 4 blocs parafoudres SPA180.