Télérupteur Legrand Télérupteur Legrand (26 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA
LEGRAND
Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module
LEGRAND
Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control - connexion par bornes à vis - 1 module
Télérupteur standard à vis 48 V~- 2P - 250V~~ - 16A - 2F - 1 module
LEGRAND
Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension du courant de commande 48V~ - 1 module, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Auxiliaire commande centralisée générale pour groupe télérupteurs 230V~ - 1 mod
LEGRAND
Auxiliaire de commande centralisée générale pour commander plusieurs groupes de télérupteurs standards équipés de commandes centralisées 230V~ référence 412434 - 1 module
Auxiliaire de commande pour contact maintenu pour télérupteur - 0,5 module
LEGRAND
Commande pour contact maintenu pour commander un télérupteur standard par un contact maintenu (ex : inter-horaire) - 0,5 module, se monte à gauche du télérupteur (1 maximum par télérupteur)
Télérupteur standard à vis 24 V~- 4P - 400V~~ - 16A - 4F - 2 modules
LEGRAND
Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 4P (utilisable en montage 3P) 16A 250V~ contact 4F - tension du courant de commande 24V~ - 2 modules, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Télérupteur CX³ unipolaire silencieux 230V~ 16A - 1 module
LEGRAND
Télérupteur modulaire unipolaire silencieux à contact 1F 16A 230V~ avec bornes à vis - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation - livré avec étiquette
Télérupteur CX³ unipolaire 230V~ 16A - 1 module
LEGRAND
Télérupteur modulaire unipolaire à contact 1F 16A 230V~ avec bornes à vis - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation - livré avec étiquette
Auxiliaire de commande centralisée pour télérupteurs 24V~ à 48V~ - 0,5 module
LEGRAND
Auxiliaire de commande centralisée pour commander simultanément plusieurs télérupteurs standards 24V~ à 48V~ - 0,5 module, se monte à gauche du télérupteur (1 maximum par télérupteur)