Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction commutateur électronique
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes

 
 

Détails du produit

Thermostat d'ambiance saillie et télérupteurs
Télérupteurs 10 AX - 230 V~ - 50/60 Hz- Conviennent aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes- Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes- Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés- Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø67 mm- Equipés de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5 mm² maxi)- Puissance mini 7 W/maxi 2300 W- IP 20 - IK 04- Dim. : 49 x 46 x 26 mm- Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux l'intensité maximale acceptée est de 50 mA- Compatible avec voyants à LEDSilencieux - Unipolaire

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Télérupteur

profondeur d'encastrement

26 mm

fonction

commutateur électronique

Type de pose

encastré

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

10 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente

1000 VA

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

230...250 V

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Non

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 2

AC

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

230...250 V

Tension de commande

230...250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.