Thermostat Schneider Electric Thermostat Schneider Electric (9 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Acti9 THD - thermostat d'ambiance
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 THD - thermostat d'ambiance - H70mmxL70mmxP25mm - IP40 - montage au mur - mode opératoire : confort, 5..30 °C - précision de mesure : +/-0,5 °C - plage de réglage de la température : 5..30 °C
Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone - 8°C..26°C
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone - 8°C..26°C - H85mmxL45mmxP65mm - IP20 - blanc (RAL 9003) - fourni avec sonde température ambiante - 1 zone
Acti9 THP1+ - thermostat programmable - 1 canal
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 THP1+ - thermostat programmable - 1 canal - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Acti9 - sonde pour THP 1 & 2 - murale - non réglable
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - sonde pour THP 1 & 2 - murale - non réglable - application : bâtiment - montage : intérieur
Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C - H85mmxL45mmxP65mm - IP20 - blanc (RAL 9003) - sonde non fournie - 1 zone
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - anthracite
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - Anthracite - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau
Acti9 - sonde d'ambiance murale - pour TH4 & TH7
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - sonde d'ambiance murale - pour TH4 & TH7 - longueur de câble : 1,5m - montage : mural, intérieur
Acti9 - sonde extérieure murale - pour TH4 et TH7
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - sonde extérieure murale - pour TH4 et TH7 - longueur de câble : 2m - montage : mural, extérieur