Visserie et boulonnerie  Bizline Visserie et boulonnerie Bizline (172 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
Rondelle plate extra large M6 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M6 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage: permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées.
Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100) pour répartir la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer. Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.
Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
Rondelle plate large M8 en acier zingué (x 50)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 25 mm (x 200)
BIZLINE
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips en acier phosphaté noir D= 3.5 x 25 mm (x 200) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 35 mm (x 200)
BIZLINE
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips en acier phosphaté noir D= 3.5 x 35 mm (x 200) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 25 mm (x 1000)
BIZLINE
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips en acier phosphaté noir D= 3.5 x 25 mm (x 1000) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 20 mm (x 200)
BIZLINE
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 20 mm (x 200) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 30 mm (x 200)
BIZLINE
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 30 mm (x 200) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 35 mm (x 100)
BIZLINE
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 35 mm (x 100) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 40 mm (x 100)
BIZLINE
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 40 mm (x 100) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 5 x 40 mm (x 100)
BIZLINE
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 5 x 40 mm (x 100) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips D= 4.2 x 25 mm (x 200)
BIZLINE
Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips D= 4.2 x 25 mm (x 200) pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. Pénètre plus facilement le support et évite le pré-perçage dans les tôles < à 6 mm.
Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase D= 6.3 x 25 mm (x 100)
BIZLINE
Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase en acier zingué D= 6.3 x 25 mm (x 100) pour fixer métal sur métal, tôle de faible épaisseur et panneau plastique. La tête avec embase exerce une pression importante sur la pièce à fixer. Clé 1
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.2 x 16 mm (x 200)
BIZLINE
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.2 x 16 mm (x 200) pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. Pénètre plus facilement le support et évite le pré-perçage dans les tôles < à 6 mm.
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 19 mm (x 200)
BIZLINE
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 19 mm (x 200) pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. Pénètre plus facilement le support et évite le pré-perçage dans les tôles < à 6 mm.
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 25 mm (x 200)
BIZLINE
Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 25 mm (x 200) pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. Pénètre plus facilement le support et évite le pré-perçage dans les tôles < à 6 mm.
Boulon tête ronde collet carré M6 x 16 mm (x 100)
BIZLINE
Boulon tête ronde collet carré M6 x 16 mm (x 100) en acier zingué embout hexagonal à embase crantée avec vis à tête large et collet bas, pour l'assemblage notamment des chemins de câbles filaires. En classe d'acier 8.8.
Boulon tête ronde collet carré M6 x 20 mm (x 100)
BIZLINE
Boulon tête ronde collet carré M6 x 20 mm (x 100) en acier zingué embout hexagonal à embase crantée avec vis à tête large et collet bas, pour l'assemblage notamment des chemins de câbles filaires. En classe d'acier 8.8.
Écrou hexagonal en acier zingué M6 (x 100)
BIZLINE
Écrou hexagonal M6 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal et bois sur métal. Classe d'acier 6. Conseil : nécessite une rondelle d'appui pour répartir la pression du serrage sur pièces fragiles ou peintes.
Écrou hexagonal en acier zingué M8 (x 100)
BIZLINE
Écrou hexagonal en acier zingué M8 (x 100) pour fixation métal sur métal et bois sur métal. Classe d'acier 6. Conseil : nécessite une rondelle d'appui pour répartir la pression du serrage sur pièces fragiles ou peintes.
Boulon poëlier tête ronde large M6 x 20 mm (x 100)
BIZLINE
Boulon poëlier tête ronde large empreintes Phillips et plate M6 x 30 mm (x 100) avec écrou à embase crantée idéal pour réalisation d'assemblage tôle sur métal et bois sur métal. Avantage : répartition optimale de la pression de serrage.
Vis métaux tête hexagonale en acier zingué M8 x 40 mm (x 40)
BIZLINE
Vis métaux tête hexagonale en acier zingué M8 x 40 mm (x 40) pouvant s'employer seule pour vissage dans une pièce filetée ou avec rondelle et écrou pour l'assemblage de deux pièces pré-percées. Fixations métal sur métal et bois sur métal.