Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 40 mm (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • système à vis pozidriv PZ
  • forme de la tête/extrémité tête de trompette

Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 40 mm (x 100) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.

 
 

Détails du produit

Pour une fixation dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois.
Arrêt du bichromaté nocif pour l'Homme et l'environnement.
Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.

La gamme de vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® BizLine assure, grâce à un filet profond et tranchant, une déformation minimum du support et une forte résistance à l'arrachage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181290

Vis pour contreplaqué

avec pointe de perçage

Oui

conditionnement en chapelets

Non

avec ailettes à élargissement d’orifice

Non

pointe avec nervures de fraisage

Non

avec côtes de jarret

Non

avec revêtement antiadhésif

Non

forme de la pointe

pointu

fil combiné

Non

propagation de fil

filetage complet

avec rainures de fraisage sous la tête

Non

tête fraisée

Oui

taille de bit

2

diamètre du filetage

4 mm

trempé

Non

Matériau

acier

Longueur

40 mm

Qualité du matériau

autre

diamètre de tige

4 mm

diamètre de tête

7.8 mm

longueur de filetage

40 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

système à vis

pozidriv PZ

forme de la tête/extrémité

tête de trompette

Couleur

acier

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.